FINNSAT - Seinäteline - sDock nano iPT, valkoinen

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuu - muu
Asennustapa - seinä
Kallistuskulma - 0...0 °
Leveys - 81 mm
Kääntöalue - 0...0 °
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4260258619843
Sähkönumero
7915269
Toimittajan tuotenumero
S30IPT-W
Tukkuerä
1
Soveltuu:
muu
Asennustapa:
seinä
Kallistuskulma:
0...0 °
Leveys:
81 mm
Kääntöalue:
0...0 °
Korkeus:
194 mm
Syvyys:
12...12 mm
Väri:
valkoinen
Säädettävä korkeus:
ei
Lukittava seinäteline iPod touch 5th+6th+7th generation, valkoinen





