FINNSAT - Seinäteline - sDock nano SE, valkoinen

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Väri:

valkoinen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Soveltuu - muu

  • Asennustapa - seinä

  • Kallistuskulma - 0...0 °

  • Leveys - 80 mm

  • Kääntöalue - 0...0 °

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4260258612301

Sähkönumero

7915271

Toimittajan tuotenumero

S30SEW

Tukkuerä

1

Soveltuu:

muu

Asennustapa:

seinä

Kallistuskulma:

0...0 °

Leveys:

80 mm

Kääntöalue:

0...0 °

Korkeus:

184 mm

Syvyys:

11...11 mm

Väri:

valkoinen

Säädettävä korkeus:

ei

Lukittava seinäteline iPhone 6+7+8, iPhone SE 2 +3, valkoinen