FINNSAT - Seinäteline-TV - 30-55 TV -näytöille

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuu - televisio
Asennustapa - seinä
Kallistuskulma - 0...0 °
Kantavuus - 30 kg
Leveys - 707 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3185280446407
Sähkönumero
7914300
Toimittajan tuotenumero
STANDIT400
Tukkuerä
1
Soveltuu:
televisio
Asennustapa:
seinä
Kallistuskulma:
0...0 °
Kantavuus:
30 kg
Leveys:
707 mm
Kääntöalue:
0...0 °
Korkeus:
1340 mm
Syvyys:
273...273 mm
Väri:
valkoinen
VESA-asennusliitäntästandardi (MIS):
muu
Erard STANDiT400 on lattiajalusta, jonka ansiosta isokin televisiosaadaan seinälle ilman yhtä ainoatakaan seinään porattavaa reikää.
Erard STANDiT400 on lattiajalusta, jonka ansiosta isokin televisio saadaan seinälle ilman yhtä ainoatakaan seinään porattavaa reikää.
Asennus onnistuu täysin ilman apukäsiä, eli tästä ei television seinäasennus enää paljon helpommaksi tule. Asetat vain jalustan haluamaasi seinää vasten ja telineen stabilointilevy tukee television jämäkästi. Television maksimipaino saa olla 30 kg ja sen syvyys 50 mm. Korkeus on näppärästi säädettävissä viiteen eri asentoon ja jalustassa on myös tuki putoamisen estämiseksi.
Ulkonäköseikatkin on huomioitu: kaapelit saadaan kätevästi varren sisälle piiloon. Telineen varsi on lisäksi maalattavissa, eli se saadaan helposti naamioitua mukailemaan muuta sisustusta ja sulautumaan taustalla olevan seinän väritykseen.
Tuotteen tarkempi kuvaus:
Erard STANDiT400 on lattiajalusta, jonka ansiosta isokin televisio saadaan seinälle ilman yhtä ainoatakaan seinään porattavaa reikää.
Asennus onnistuu täysin ilman apukäsiä, eli tästä ei television seinäasennus enää paljon helpommaksi tule. Asetat vain jalustan haluamaasi seinää vasten ja telineen stabilointilevy tukee television jämäkästi. Television maksimipaino saa olla 30 kg ja sen syvyys 50 mm. Korkeus on näppärästi säädettävissä viiteen eri asentoon ja jalustassa on myös tuki putoamisen estämiseksi.
Ulkonäköseikatkin on huomioitu: kaapelit saadaan kätevästi varren sisälle piiloon. Telineen varsi on lisäksi maalattavissa, eli se saadaan helposti naamioitua mukailemaan muuta sisustusta ja sulautumaan taustalla olevan seinän väritykseen.
Tuotteen tarkempi kuvaus:
- Väri: mustavalkoinen
- Sopii 30\"-65\" näytöille
- Näytön maksimi paino 30 kg
- Näytön maksimi syvyys 50 mm
- VESA 200>400
- Materiaali: teräsrakenne (5mm)
- Stabilointilevy kimmoisaa polymeeriä (elastomeeri)
- Kaapelikouru kuuluu pakettiin
- Lattiajalustan mitat 707 x 273mm
- Varsi maalattavissa
- Kaikki tarvittavat ruuvit mukana
- Kipsi-/gyproc yhteensopiva
- Asennusaika n. 5 min
- 1 hlön asennettavissa






