FINNSAT - Sinkilä/naula - U valk 7.7/14mm 1000kpl

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Muoto - pyöreä
Materiaali - teräs
Kaksoismalli - ei
Sisältää naulan - ei
Pinnan suojaus - galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7313468869021
Sähkönumero
6435132
Toimittajan tuotenumero
RAPID36-U-W
Tukkuerä
5
Muoto:
pyöreä
Materiaali:
teräs
Kaksoismalli:
ei
Sisältää naulan:
ei
Pinnan suojaus:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Väri:
valkoinen
Kiinnitystapa:
naula
Aukon leveys:
7.7 mm
Aukon korkeus:
14 mm
Putken lukitus:
ei
Karkaistu:
ei
Sisältää ruuvin:
ei
Läpinäkyvä:
ei
Ruuvausjärjestelmä:
muu
- Valkoiseksi lakattu terässinkilä
- Soveltuu käytettäväksi sekä Rapid 36 että Arrow-T25 sinkilänaulaimen kanssa.



