FINNSAT - Suodin - Päästösuodin 86-862 MHz

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kytkentätapa - F-pistukka

  • Lähtöjen lukumäärä - 1

  • Tulojen lukumäärä - 1

  • Malli / Tyyppi - rajasuodin

  • Taajuus - 86...862 MHz

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410075506125

Sähkönumero

7550612

Toimittajan tuotenumero

SHP3-86

Tukkuerä

1

Kytkentätapa:

F-pistukka

Lähtöjen lukumäärä:

1

Tulojen lukumäärä:

1

Malli / Tyyppi:

rajasuodin

Taajuus:

86...862 MHz

Paluusuunnan loukku, päästöalue 86-862 MHz

Paluusuunnan estosuodinta käytetään estämään DOCSIS kaapelimodeemiverkon häiriötä.
Suodin asennetaan yleensä antenniverkon tähtipisteeseen yhteen tai useampaan lähtöön estämään paluusuunnan alueen 0-65MHz kohinahäiriön pääsyn jakovahvistimelle. Kohinahäiriö häiritsee tai estää DOCSIS kaapelimodeemien toiminnan koko talossa tai jopa laajemmalla alueella. Estosuotimella voidaan häiriö rajata yhteen lähtöön ja tällä saadaan suurin osa talon modeemeista toimimaan. Estosuotimen asennuksen jälkeen ko lähdössä olevissa antennipisteissä tai rasiaketjussa ei DOCSIS modeemit enää toimi.
DOCSIS on kaapeli-tv verkossa toimiva internet laajakaistayhteys.

Tekniset tiedot
  • Estoalue 0-65 MHz, paluusuunta
  • Päästöalue 86-862MHz, FM-E69
  • Läpimenovaimennus <1dB
  • Estovaimennus >50dB
  • F-liitin, uros/naaras
  • Mitat 30 x 10 x 10 mm
Ylipäästösuodin, High-pass filter 65MHz