FINNSAT - Suodin - Ylipäästö 30 MHz

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kytkentätapa - F-pistukka

  • Lähtöjen lukumäärä - 1

  • Tulojen lukumäärä - 1

  • Malli / Tyyppi - aluediplexeri/-suodin

  • Taajuus - 0...30 MHz

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418296133113

Sähkönumero

7550222

Toimittajan tuotenumero

HPF30M

Tukkuerä

1

Kytkentätapa:

F-pistukka

Lähtöjen lukumäärä:

1

Tulojen lukumäärä:

1

Malli / Tyyppi:

aluediplexeri/-suodin

Taajuus:

0...30 MHz

Ylipäästösuodin 30 MHz, ingress estosuodin (-20dB@18MHz) F-liittimet

Paluusuunnan ingress estosuodinta käytetään estämään DOCSIS kaapelimodeemiverkon häiriötä. Suodin asennetaan yleensä antenniverkon tähtipisteeseen jakovahvistimen lähtöön estämään paluusuunnan alueen 0-20MHz kohinahäiriön pääsy jakovahvistimelle. Kohinahäiriö häiritsee tai estää DOCSIS kaapelimodeemien toiminnan koko talossa tai jopa laajemmalla alueella.
Ingress estosuotimella suodatetaan taajuusalue joka ei ole DOCSIS signaalien käytössä, joten suotimen asennus ei estä modeemien toimintaa.
DOCSIS on kaapeli-tv verkossa toimiva internet laajakaistayhteys.

Tekniset tiedot
  • Estoalue 0-16MHz
  • Päästöalue 30-1000MHz,
  • Läpimenovaimennus typ 0,8dB, max 2dB
  • Estovaimennus >40dB, -20dB@18MHz
  • F-liitin, uros/naaras
  • Mitat 13 x 41mm

Ylipäästösuodin, High-pass filter 30MHz