FINNSAT - T2140 6,0dB/400MHz Dca K500 - T214001-500LSNH-Dca

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sisäjohtimen halkaisija - 2.7 mm
Ulkovaipan materiaali - muu
Suojakerrosten lukumäärä - 2
Sisäjohtimen luokka - luokka 1 = yksilankainen
Ulkovaipan väri - harmaa
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8424450214831
Sähkönumero
0226232
Toimittajan tuotenumero
T214001-500LSNH-DCA
Tukkuerä
500
Sisäjohtimen halkaisija:
2.7 mm
Ulkovaipan materiaali:
muu
Suojakerrosten lukumäärä:
2
Sisäjohtimen luokka:
luokka 1 = yksilankainen
Ulkovaipan väri:
harmaa
Nimellisimpedanssi:
75 Ohm
Paino:
210 kg/km
Sisäjohtimen materiaali:
kupari
Sisäjohtimen pintakäsittely:
kuparoitu
Ulkojohtimen materiaali:
kupari
Ulkojohtimen tyyppi:
folio + punos
Ulkojohtimen pintakäsittely:
paljas
Ulkojohtimen halkaisija:
11.5 mm
Välijohde:
PE-vaahto
Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:
muu
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
Dca
Maakaapeli:
kyllä
Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
s2
Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
d2
Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:
a1
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
15 mm
Pienin sallittu taivutusäde pakko-ohjatussa liikkuvassa asennuksessa:
75 mm
Pienin sallittu taivutussäde liikkuvassa asennuksissa:
75 mm
Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:
75 mm
Pariliitäntäinen koaksiaalikaapeli:
ei
2-ytiminen koaksiaalikaapeli (twinax):
ei
Armeeraus/vahvistus:
ei ole
Jyrsijäsuojattu:
ei
Palamista hidastava IEC 60332-1-2:
ei
Paloa hidastava IEC 60332-3-21 (Cat A F/R) mukaisesti:
ei
Paloa hidastava IEC 60332-3-21 (Cat A) mukaisesti:
ei
Paloa hidastava IEC 60332-3-23 (Cat B) mukaisesti:
ei
Paloa hidastava IEC 60332-3-24 (Cat C) mukaisesti:
ei
Paloa hidastava IEC 60332-3-25 (Cat D) mukaisesti:
ei
Alhainen savunmuodostus (IEC 61034-2 mukaisesti):
ei
Halogeenivapaa IEC 60754-1 mukaisesti:
ei
Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti):
ei
Halogeenivapaa IEC 60754-3 mukaisesti:
ei
Piirieheys IEC 60331-23 mukaisesti:
ei
Maanalainen asennustapa:
vapaasti ja asennusputkeen
T214001 on 1/2\" kaksoissuojattu antennikaapeli, jonka molemmat johtimet on valmistettu kuparista 100% (Cu/Cu) ja punospeitto on erinomainen (77%).
Kaapeli sisältää geelikerroksen ja UV-säteilyä kestävän LSNH-vaipan, mikä ansionsa kaapeli sopii täydellisesti sekä sisä- että ulkokäyttöön.
T214001 sopii asennettavaksi myös maan alle, koska se ei kärsi epämuodostumista tai rappeutumisesta, jotka voivat vaikuttaa siirrettävän signaalin laatuun.
T214001 täyttää suojausluokan A vaatimukset.
Ominaisuudet:
- Kuparijohtimet
 - Keskijohdin 2,7mm
 - Kaapelin halkaisija 15mm
 - Suojausluokka A
 - CPR-luokitus Dca-s2,d2,a1
 - Geelikerros
 - Harmaa, UV:n kestävä LSNH-vaippa
 - Impedanssi 75 Ohm
 - 500m puukeloissa
 





