FINNSAT - Telejatkosliitin - Presslok? U1B 0.9-1.3

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimen halkaisija - 0.9...1.3 mm

  • Käyttölämpötila - -40...60 °C

  • Malli / Tyyppi - monijohtiminen liitin

  • Nimellispoikkipinta-ala - 0.75...1.5 mm²

  • Johtimien enimmäislukumäärä - 4

Pakkaus ja ehdot

  • 100 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4059496583548

Sähkönumero

5212308

Toimittajan tuotenumero

U1B-BX

Tukkuerä

100

Johtimen halkaisija:

0.9...1.3 mm

Käyttölämpötila:

-40...60 °C

Malli / Tyyppi:

monijohtiminen liitin

Nimellispoikkipinta-ala:

0.75...1.5 mm²

Johtimien enimmäislukumäärä:

4

Rasvatäyte:

kyllä

Eristeen väri:

sininen

Eristemateriaali:

muu

Läpinäkyvä:

kyllä

Keskeytyksetön kytkentä:

ei

Scotchlok U1B telejatkosliitin 0.9-1.3

Scotchlok™ on nyt Presslok™. Uusi nimi, sama taattu laatu.

Presslok™ U1B telejatkosliitin
  • Pakkaus sisältää 100 liitintä
  • 0,9-1,3 mm (19-16 AWG)
  • Lämpötila-alue -40...+60°C
  • Kestää kosteutta ja korroosiota
Liittimelle suositeltu puristuspihti on E-9BM