FINNSAT - Telejatkosliitin - Presslok UY2

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Käyttölämpötila - -40...60 °C

  • Malli / Tyyppi - monijohtiminen liitin

  • Johtimien enimmäislukumäärä - 2

  • Rasvatäyte - kyllä

  • Eristeen väri - keltainen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pak

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4059496709474

Sähkönumero

5212300

Toimittajan tuotenumero

UY2-BX

Tukkuerä

10

Käyttölämpötila:

-40...60 °C

Malli / Tyyppi:

monijohtiminen liitin

Johtimien enimmäislukumäärä:

2

Rasvatäyte:

kyllä

Eristeen väri:

keltainen

Eristemateriaali:

muu

Läpinäkyvä:

kyllä

Keskeytyksetön kytkentä:

ei

Scotchlok UY2 telejatkosliitin - 100kpl pakkaus

Scotchlok™ on nyt Presslok™. Uusi nimi, sama taattu laatu.

Presslok™ UY2 telejatkosliitin
  • Liitin tele- ja signaalijohtimien nopeaan ja kosteudenpitävään liittämiseen
  • Ei vaadi erikoistyökaluja, puristetaan yhteen pihdeillä
  • 100 kpl pakkaus