FINNSAT - Telejatkosliitin - Presslok™ UR2 kasetissa


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimen halkaisija - 0.4...0.9 mm
Käyttölämpötila - -40...60 °C
Malli / Tyyppi - monijohtiminen liitin
Johtimien enimmäislukumäärä - 3
Rasvatäyte - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
00051115262029
Sähkönumero
5212302
Toimittajan tuotenumero
UR2-CART
Tukkuerä
10
Johtimen halkaisija:
0.4...0.9 mm
Käyttölämpötila:
-40...60 °C
Malli / Tyyppi:
monijohtiminen liitin
Johtimien enimmäislukumäärä:
3
Rasvatäyte:
kyllä
Eristeen väri:
punainen
Eristemateriaali:
muu
Läpinäkyvä:
kyllä
Keskeytyksetön kytkentä:
ei
Scotchlok™ on nyt Presslok™. Uusi nimi, sama taattu laatu.
Presslok™ UR2 telejatkosliitin
- Pakkaus sisältää 100 liitintä (10 kasettia x 10 liitintä)
- 0,4-0,9 mm (26-19 AWG)
- Lämpötila-alue -40...+60°C
- Kestää kosteutta ja korroosiota