FINNSAT - Telejatkostarvike - Presslok™ E-9Y puristuspihdit


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sopii BNC-liitimelle - ei
Sopii F-kompressioliittimelle - ei
Rajoitintoiminto - kyllä
Katkaisutoiminto - ei
Kuorintatoiminnolla - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4059496561010
Sähkönumero
5212321
Toimittajan tuotenumero
E-9Y
Tukkuerä
10
Sopii BNC-liitimelle:
ei
Sopii F-kompressioliittimelle:
ei
Rajoitintoiminto:
kyllä
Katkaisutoiminto:
ei
Kuorintatoiminnolla:
ei
Sopii D-Sub-liittimelle:
ei
Sopii F-liittimelle:
ei
Sopii LSA plus -liittimelle:
ei
Sopii RJ-liittimelle:
ei
Sopii heikkovirtaliittimelle:
kyllä
Sopii ST-liitimelle:
ei
Sopii ST-liittimelle:
ei
Sopii SMA-liittimelle:
ei
Sopii LC-liittimelle:
ei
Sopii MT-RJ -liitimelle:
ei
Scotchlok™ on nyt Presslok™. Uusi nimi, sama taattu laatu.
E-9Y puristuspihdit sopivat Presslok liittimille.
Porrastetut ja pitkät leuat takaavat yhdensuuntaisen puristuksen.
Suositellaan käytettäväksi pienempien johdinpaksuuksien liittimille.