FINNSAT - Tukiputki 51x2000 mm - TP502

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - katon alapuolinen masto
Materiaali - teräs
Pituus - 2 m
Halkaisija - 50 mm
Seinämän paksuus - 2 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418296160379
Sähkönumero
7551062
Toimittajan tuotenumero
TP502
Tukkuerä
30
Malli / Tyyppi:
katon alapuolinen masto
Materiaali:
teräs
Pituus:
2 m
Halkaisija:
50 mm
Seinämän paksuus:
2 mm
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty
Tukiputki 2,0m 45mm mastoille - Ø50/2mm, sinkitty teräs, rei’itysmaadoituskaapeloinnille, 2 vahvikerengasta
Laadukas, säänkestävä tukiputki yhteisantennimastolle
Putken pituus 2,0m
Putken halkaisija 50,8mm
Seinämän paksuus 2,0mm
Materiaali: kuumasinkitty teräs 350M (gr/m2)
Suurin sallittu taivutusmomentti: 1635 Nm
Laadukas, säänkestävä tukiputki yhteisantennimastolle
Putken pituus 2,0m
Putken halkaisija 50,8mm
Seinämän paksuus 2,0mm
Materiaali: kuumasinkitty teräs 350M (gr/m2)
Suurin sallittu taivutusmomentti: 1635 Nm



