FINNSAT - Työkalu - Puristuspihti LMR200/400


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sopii BNC-liitimelle - kyllä
Sopii F-kompressioliittimelle - ei
Rajoitintoiminto - kyllä
Katkaisutoiminto - kyllä
Kuorintatoiminnolla - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7321411032958
Sähkönumero
7526134
Toimittajan tuotenumero
FPP-24
Tukkuerä
1
Sopii BNC-liitimelle:
kyllä
Sopii F-kompressioliittimelle:
ei
Rajoitintoiminto:
kyllä
Katkaisutoiminto:
kyllä
Kuorintatoiminnolla:
ei
Sopii D-Sub-liittimelle:
ei
Sopii F-liittimelle:
kyllä
Sopii LSA plus -liittimelle:
ei
Sopii RJ-liittimelle:
ei
Sopii heikkovirtaliittimelle:
kyllä
Sopii ST-liitimelle:
ei
Sopii ST-liittimelle:
ei
Sopii SMA-liittimelle:
kyllä
Sopii LC-liittimelle:
ei
Sopii MT-RJ -liitimelle:
ei
Puristustyökalu SMAU-LMR200, SMAN-LMR200 ja NN-LMR400 liittimille. Pakkaus sisältää myös katkaisupihdit.
Vaihtoleuoissa lovet myös monelle muulle liitintyypille.
Liittimet
7552772 SMAU-LMR200
Puristettava SMA-urosliitin LMR200/MLL200-kaapelille 50ohm
7552789 SMAN-LMR200
Puristettava SMA-naaras liitin LMR200/MLL200-kaapelille 50ohm
7526133 NN-LMR400
Puristettava N-naarasliitin LMR400/MLL400-kaapelille 50ohm
Vaihtoleuat
- Die 3C - .256” / .319” / .068\" /.213”, 6.50/8.10/1.73/5.41mm (RG58,59,62,6)
- Die 3V - .043\" / .069\" /.100\" / .128\" / .151\" / .213\" , 1.09 / 1.75 / 2.54 /3.25 / 3.84 /5.41mm (LMR-200/MLL-200,SMA, SMB, SMC, MCX)
- Die 3K5 - .080\" / .100\" / .429\", 2.03/2.54/10.90mm (LMR-400/MLL-400, RG11,174,213)