FINNSAT - Vaimennin kiinteä 3 dB - V03F-CC


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Maksimi ekvalisointi - 3 dB
Taajuus - 0.3...3000 MHz
Malli / Tyyppi - kiinteä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5707957041074
Sähkönumero
7526599
Toimittajan tuotenumero
V03F-CC
Tukkuerä
10
Maksimi ekvalisointi:
3 dB
Taajuus:
0.3...3000 MHz
Malli / Tyyppi:
kiinteä
VAIMENNIN KIINTEÄ 3 dB F-LIITTIMILLÄ
Laadukas, kiinteä 3dB:n vaimennin Cabelconilta.
Laadukas, kiinteä 3dB:n vaimennin Cabelconilta.