FINNSAT - Virtalähde - 48V/1.36A DC-liitin 5.5/2.1mm


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Syöttöjännite - 100...240 V
Lähtöjännite - 48...48 V
Virtalähtö - 1360 mA
Lähtöjännite - DC
Kytkentätapa - pistotulppa
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418296002280
Sähkönumero
7419051
Toimittajan tuotenumero
SWP481360
Tukkuerä
1
Syöttöjännite:
100...240 V
Lähtöjännite:
48...48 V
Virtalähtö:
1360 mA
Lähtöjännite:
DC
Kytkentätapa:
pistotulppa
Asennustapa:
pistorasia
Virtalähde DC 48V/1.36A, DC-liitin 5.5/2.1mm, 65W