FINNSAT - Virtalähde - CXE virtalähdemoduli, 230VAC


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Syöttöjännite - 180...255 V
Lähtöjännite - 12...12 V
Virtalähtö - 1300 mA
Lähtöjännite - DC
Kytkentätapa - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410075261536
Sähkönumero
7526153
Toimittajan tuotenumero
CXP230
Tukkuerä
1
Syöttöjännite:
180...255 V
Lähtöjännite:
12...12 V
Virtalähtö:
1300 mA
Lähtöjännite:
DC
Kytkentätapa:
muu
Asennustapa:
muu
Telesten CXE-sarjan virtalähdemoduli, 230VAC
Telesten CXE-sarjan vahvistimiin sopiva 230VAC varaosa virtalähdemodulipaketti. Sisältää vaihtoon tarvittavat tarvikkeet.
Telesten CXE-sarjan vahvistimiin sopiva 230VAC varaosa virtalähdemodulipaketti. Sisältää vaihtoon tarvittavat tarvikkeet.
- Tulojännite (CXP230): 180…255 VAC
- Hyötysuhde: > 75 %
- Lähtöjännite: 12 VDC
- Lähtövirta : 1300 mA max.
- Rippelijännite: < 20 mV
- EMC: EN 50083-2
- Turvallisuus: EN 60728-11
- Mekaniikka: CXE kotelo yhteensopiva