FINNSAT - Virtalähde - PoE-injektori, 8x portti, 60W

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Enimmäisteho PoE - 60 W
PoE -porttien lukumäärä - 8
Virtalähtö - 1250 mA
Asennustapa - vapaasti seisova
Jännitetyyppi - DC
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4260258610277
Sähkönumero
7915232
Toimittajan tuotenumero
SI-26-8-EU
Tukkuerä
1
Enimmäisteho PoE:
60 W
PoE -porttien lukumäärä:
8
Virtalähtö:
1250 mA
Asennustapa:
vapaasti seisova
Jännitetyyppi:
DC
Leveys:
176 mm
Korkeus:
36 mm
Syvyys:
20 mm
PoE-injektori, 8x LAN, 230V, 48 VDC, 60W




