FINNSAT - Virtalähde - PoE sovitin 100MB Lightning


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lähetysstandardi - Fast Ethernet
Enimmäisteho PoE - 12 W
PoE -porttien lukumäärä - 1
Virtalähtö - 2400 mA
Asennustapa - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4260258610260
Sähkönumero
7915223
Toimittajan tuotenumero
S26L
Tukkuerä
1
Lähetysstandardi:
Fast Ethernet
Enimmäisteho PoE:
12 W
PoE -porttien lukumäärä:
1
Virtalähtö:
2400 mA
Asennustapa:
muu
PoE-standardi:
802.3 af (PoE)
Jännitetyyppi:
DC
Syöttöjännite:
44...57 V
Leveys:
30 mm
Korkeus:
23 mm
Syvyys:
90 mm
PoE-vastaanotin, 48-56V (12W), IEEE 802.3af/at, Lightning-kaapelilla®