FINNSAT - Virtalähde - PoE sovitin 1GB USB-C

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lähetysstandardi - Gigabit Ethernet
Enimmäisteho PoE - 25 W
PoE -porttien lukumäärä - 1
Virtalähtö - 2600 mA
Asennustapa - seinäkiinnike
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4260258619829
Sähkönumero
7915230
Toimittajan tuotenumero
S29-01-0100
Tukkuerä
1
Lähetysstandardi:
Gigabit Ethernet
Enimmäisteho PoE:
25 W
PoE -porttien lukumäärä:
1
Virtalähtö:
2600 mA
Asennustapa:
seinäkiinnike
PoE-standardi:
802.3 at (PoE+)
Jännitetyyppi:
DC
Syöttöjännite:
48...56 V
Leveys:
77 mm
Korkeus:
44 mm
Syvyys:
22 mm



