FINNSAT - Virtalähde - PoE vastaanotin 25W, USB-C

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lähetysstandardi - Fast Ethernet
Enimmäisteho PoE - 25 W
PoE -porttien lukumäärä - 1
Virtalähtö - 2600 mA
PoE-standardi - 802.3 at (PoE+)
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4260258612264
Sähkönumero
7915222
Toimittajan tuotenumero
S26C
Tukkuerä
1
Lähetysstandardi:
Fast Ethernet
Enimmäisteho PoE:
25 W
PoE -porttien lukumäärä:
1
Virtalähtö:
2600 mA
PoE-standardi:
802.3 at (PoE+)
Jännitetyyppi:
DC
Syöttöjännite:
48...56 V
Leveys:
50 mm
Korkeus:
105 mm
Syvyys:
25 mm
PoE-vastaanotin, 48-56V (25W), IEEE 802.3at, USB-C-kaapelilla



