FINNSAT - Virtalähde - Uppoas. 230V, 12W, USB-C

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Syöttöjännite - 100...250 V

  • Lähtöjännite - 5...5 V

  • Virtalähtö - 2400 mA

  • Lähtöjännite - DC

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4260258612028

Sähkönumero

7915209

Toimittajan tuotenumero

S24C

Tukkuerä

1

Syöttöjännite:

100...250 V

Lähtöjännite:

5...5 V

Virtalähtö:

2400 mA

Lähtöjännite:

DC

Uppoasennettava virtalähde 230V, 12W, USB-C-liitännällä