FINNSAT - Virtalähde - Uppoas. 230V, 20W, USB-C


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Syöttöjännite - 100...250 V
Lähtöjännite - 5...9 V
Virtalähtö - 2220 mA
Lähtöjännite - DC
Kytkentätapa - puristusliitos/kiristin
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4260258612486
Sähkönumero
7915212
Toimittajan tuotenumero
S48C
Tukkuerä
1
Syöttöjännite:
100...250 V
Lähtöjännite:
5...9 V
Virtalähtö:
2220 mA
Lähtöjännite:
DC
Kytkentätapa:
puristusliitos/kiristin
Asennustapa:
uppoasennus
Uppoasennettava virtalähde 230V, 20W, USB-C-kaapelilla