FIRESAFE - Asennuskanta Kidde - Kidde Firex SMK 23

Firesafe Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - pinta-asenteinen

  • Väri - valkoinen

  • Korkeus - 20 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

254177230009

Sähkönumero

7129850

Toimittajan tuotenumero

12350

Tukkuerä

6

Asennustapa:

pinta-asenteinen

Väri:

valkoinen

Korkeus:

20 mm

Asennuspohja SMK 23U, Firex-varoittimille

Kidde Firex verkkovirtakäyttöisten (230V) palovaroittimen asennukseen käytettävä lisävaruste. Asennuslevy helpottaa työtä kohteissa, joissa katto-asennus ei muutoin ole mahdollista.