FIRESAFE - Häkä ja palovaroitin 9VDC - Kidde 10SCO

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ketjutus langattomasti (perustoiminto) - ei
Erilliskäytettävä - kyllä
Ensisijainen jännitesyöttö - paristo/akku
Asennustapa - pinta-asenteinen
Syöttöjännite - 9...9 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Kidde häkä/palo
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
47871329038
Sähkönumero
7129842
Toimittajan tuotenumero
10SCO
Tukkuerä
6
Ketjutus langattomasti (perustoiminto):
ei
Erilliskäytettävä:
kyllä
Ensisijainen jännitesyöttö:
paristo/akku
Asennustapa:
pinta-asenteinen
Syöttöjännite:
9...9 V
Ketjutus kaapelilla:
ei
Ketjutus langattomasti (lisätoiminto):
ei
Syöttöjännitteen tyyppi:
DC
Varakäyntiparisto:
ei
Sisältää pariston:
ei ole
Ladattava varakäyntiparisto:
ei
Siirreltävä:
ei
Pituus:
145 mm
Leveys:
145 mm
Korkeus:
45 mm
Halkaisija:
145 mm
Väri:
valkoinen
Testipainikkeen tyyppi:
yhdistelmä
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Muistitoiminto:
kyllä
Digitaalinen näyttö:
ei
Vaihdettava ilmaisin:
kyllä
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Kidde optinen palovaroitin ja häkävaroitin yhtenä tuotteena Tunnistaa sekä savun (optinen) että hiilimonoksidin (häkä). Tarpeellinen kaikissa tiloissa, joissa on tulisija sekä esim. asuntovaunuissa ja veneissä, joissa on kaasuliesi tai -lämmitys. Yhdistelmän ansiosta selviät yhdellä asennuksella ja paristonvaihdoilla. Ilmoittaa puhumalla vaarallisen korkeista häkäarvoista, tulipalosta sekä loppuvasta paristosta normaalien hälytysäänien lisäksi.
-Malli: 10SCO
-Voimakas hälytysääni – 85 dB
-Testaus-/kuittauspainike ja vaiennuspainike
-Paristot ja kiinnitystarvikkeet mukana
-Takuu ja käyttöikä 10 vuotta



