FIRESAFE - Paloeriste - FT Board paloeristelevy

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - palokatkolevy
Muoto - muu
Levyn vahvuus/tuotteen pituus - 50 mm
Ulkokorkeus - 1200 mm
Ulkoleveys - 600 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410060105128
Sähkönumero
6010512
Toimittajan tuotenumero
200631-P1
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
palokatkolevy
Muoto:
muu
Levyn vahvuus/tuotteen pituus:
50 mm
Ulkokorkeus:
1200 mm
Ulkoleveys:
600 mm
Ulkohalkaisija:
50 mm
Sisäkorkeus:
50 mm
Maalattu paloeristelevy palamatonta kivivillaa on osapalokatkojärjestelmää. Palokatkojärjestelmä koostuu valmiista levyistäja järjestelmään kuuluvista lisätuotteista. Yksinkertainen asennuslattia-, katto- ja seinärakenteissa.CE -tuote, ETA hyväksytty.
CE merkitty tuote, ETA hyväksytty ratkaisu.
FIRESAFE FT Board on maalattu paloeristelevy, joka on osa palokatkojärjestelmää. Palokatkojärjestelmä koostuu valmiista levyistä ja järjestelmään kuuluvista lisätuotteista. Järjestelmä mahdollistaa nopean sekä yksinkertaisen asennuksen lattia-, katto- ja seinärakenteissa. FIRESAFE FT Board levy on palamatonta kivivillaa (luokka A1 EN 13501-1 mukaisesti, sulamislämpötila yli 1000 °C) pinnoitettuna palomaalilla.
FIRESAFE FT Board palolevyn tiheys on 160kg/m³, paksuus 50mm ja levy on pinnoitettu FIRESAFE FT Coating palomaalilla kummaltakin puolelta levyä. Teknisten läpivientien palokatkoon FT Board -levyjen kanssa käytetään FIRESAFE FT Acrylic, FIRESAFE FT Graphite, FIRESAFE Fire Wrap ja FIRESAFE FIRE COLLAR -tuotteita asennusohjeiden mukaisesti.
CE merkitty tuote, ETA hyväksytty ratkaisu.
FIRESAFE FT Board on maalattu paloeristelevy, joka on osa palokatkojärjestelmää. Palokatkojärjestelmä koostuu valmiista levyistä ja järjestelmään kuuluvista lisätuotteista. Järjestelmä mahdollistaa nopean sekä yksinkertaisen asennuksen lattia-, katto- ja seinärakenteissa. FIRESAFE FT Board levy on palamatonta kivivillaa (luokka A1 EN 13501-1 mukaisesti, sulamislämpötila yli 1000 °C) pinnoitettuna palomaalilla.
FIRESAFE FT Board palolevyn tiheys on 160kg/m³, paksuus 50mm ja levy on pinnoitettu FIRESAFE FT Coating palomaalilla kummaltakin puolelta levyä. Teknisten läpivientien palokatkoon FT Board -levyjen kanssa käytetään FIRESAFE FT Acrylic, FIRESAFE FT Graphite, FIRESAFE Fire Wrap ja FIRESAFE FIRE COLLAR -tuotteita asennusohjeiden mukaisesti.


