FIRESAFE - Paloeriste - FTSealPad paloer.levy pak=10

Firesafe Finland Oy
KopioiKopioi
FIRESAFE - Paloeriste - FTSealPad paloer.levy pak=10

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - palokatkolevy

  • Muoto - muu

  • Ulkokorkeus - 70 mm

  • Ulkoleveys - 70 mm

  • Ulkohalkaisija - 70 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pak

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7070800101682

Sähkönumero

6010513

Toimittajan tuotenumero

100094

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

palokatkolevy

Muoto:

muu

Ulkokorkeus:

70 mm

Ulkoleveys:

70 mm

Ulkohalkaisija:

70 mm

Sisäkorkeus:

2 mm

Estää savun- ja palonleviämisen sähkörasioiden kautta palo-osastoivissaseinissä ja katossa. Mahdollistaa muovisten koje- ja asennusrasioidenpaloturvallisen asennuksen paloluokiteltuihin seinä- jakattorakenteisiin. CE -tuote, ETA hyväksytty.

CE merkitty tuote, ETA hyväksytty ratkaisu.

FIRESAFE FT Seal Pad on pieni voimanpesä, joka estää savun- ja palonleviämisen sähkörasioiden kautta palo-osastoivissa seinissä ja katossa. Mahdollistaa muovisten koje- ja asennusrasioiden paloturvallisen asennuksen paloluokiteltuihin seinä- ja kattorakenteisiin. Laatta paisuu lämpötilan noustessa voimakkaasti sulkien rasian ja kaapeleiden muodostaman aukon osastoivassa seinässä. Laajeneva materiaali estää tehokkaasti myös savun kulkeutumisen johtojen putkitusten kautta.

Paloluokissa EI60-EI120 testattu hyväksytysti 100 mm reikään kipsiseinässä ja 150 mm reikään kipsikatossa.