FIRESAFE - Palokatkomassa - FT Graphite palokatkom. 310ml


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - palotiivistysmassa
Tilavuus - 0.3 kg
Täyttömäärä - 310 ml
Pakkaustyyppi - patruuna
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410060105029
Sähkönumero
6010502
Toimittajan tuotenumero
100046
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
palotiivistysmassa
Tilavuus:
0.3 kg
Täyttömäärä:
310 ml
Pakkaustyyppi:
patruuna
Lämpölaajeneva, yksikomponenttinen palokatkomassa. Laajenee voimakkaastijo 180C lämpötilassa ja laajenee jopa 20 kertaiseksi tilavuudeltaan.Massa täyttää pienimmätkin raot rakenteessa, loistavat paloteknisetominaisuudet. CE -tuote, ETA hyväksytty.
CE merkitty tuote, ETA -hyväksytty ratkaisu.
FIRESAFE FT Graphite on lämpölaajeneva, yksikomponenttinen palokatkomassa. Massa laajenee voimakkaasti jo 180° C lämpötilassa ja laajenee jopa 20 kertaiseksi tilavuudeltaan. Laajentuminen on voimakasta ja massa täyttää pienimmätkin raot rakenteessa, joten sillä on loistavat palotekniset ominaisuudet.
FIRESAFE FT Graphite palokatkomassaa käytetään yksittäisiin kaapeleihin ja kaapelinippuihin sekä sähköputkiin yksittäin ja nippuina. Eristettyjen alumiini ja seosputkien läpivientien eristämiseen sekä eristettyjen putkien palokatkoihin. FIRESAFE Fire Graphite massaa voidaan käyttää pienissä raoissa yksinkertaisena eristeenä tai se voidaan asentaa suurempiin aukkoihin FIRESAFE GPG tai FIRESAFE FT Board -paloeristysjärjestelmän osana.
CE merkitty tuote, ETA -hyväksytty ratkaisu.
FIRESAFE FT Graphite on lämpölaajeneva, yksikomponenttinen palokatkomassa. Massa laajenee voimakkaasti jo 180° C lämpötilassa ja laajenee jopa 20 kertaiseksi tilavuudeltaan. Laajentuminen on voimakasta ja massa täyttää pienimmätkin raot rakenteessa, joten sillä on loistavat palotekniset ominaisuudet.
FIRESAFE FT Graphite palokatkomassaa käytetään yksittäisiin kaapeleihin ja kaapelinippuihin sekä sähköputkiin yksittäin ja nippuina. Eristettyjen alumiini ja seosputkien läpivientien eristämiseen sekä eristettyjen putkien palokatkoihin. FIRESAFE Fire Graphite massaa voidaan käyttää pienissä raoissa yksinkertaisena eristeenä tai se voidaan asentaa suurempiin aukkoihin FIRESAFE GPG tai FIRESAFE FT Board -paloeristysjärjestelmän osana.