FIRESAFE - Paloläpivienti - Kaapelihylsy 70 mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - kaapelikotelo
Muoto - pyöreä
Ulkokorkeus - 250 mm
Ulkoleveys - 70 mm
Ulkohalkaisija - 70 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410060105166
Sähkönumero
6010516
Toimittajan tuotenumero
102003
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
kaapelikotelo
Muoto:
pyöreä
Ulkokorkeus:
250 mm
Ulkoleveys:
70 mm
Ulkohalkaisija:
70 mm
Sisäkorkeus:
65 mm
Pyöreä kaapelihylsy / läpivientivaraus on palokatkoon asennettava varaustulevaisuuden läpivienti tarpeisiin. Putkien sisälle on asennettulämpölaajeneva laminaatti. CE merkitty tuote, ETA -hyväksytty ratkaisu.
CE merkitty tuote, ETA -hyväksytty ratkaisu.
Firesafe Kaapelihylsy / läpivientivaraus on palokatkoon asennettava varaus tulevaisuuden läpivienti tarpeisiin. Pyöreiden hylsyjen läpimitat ovat 32, 50 ja 70 mm, putkien sisälle on asennettu lämpölaajeneva laminaatti. Läpivientivarauksia löytyy myös neliön mallisia useamman kokoisena. Neliön malliset läpivientivaraukset ovat avattavia, joten varauksen voi asentaa jo olemassa olevan läpiviennin, esimerkiksi kaapeleiden ympärille jo asennusvaiheessa.
CE merkitty tuote, ETA -hyväksytty ratkaisu.
Firesafe Kaapelihylsy / läpivientivaraus on palokatkoon asennettava varaus tulevaisuuden läpivienti tarpeisiin. Pyöreiden hylsyjen läpimitat ovat 32, 50 ja 70 mm, putkien sisälle on asennettu lämpölaajeneva laminaatti. Läpivientivarauksia löytyy myös neliön mallisia useamman kokoisena. Neliön malliset läpivientivaraukset ovat avattavia, joten varauksen voi asentaa jo olemassa olevan läpiviennin, esimerkiksi kaapeleiden ympärille jo asennusvaiheessa.



