FIRESAFE - Palovaroitin optinen - KF20R 230V palovaroitin


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Toimintaperiaate - optinen
Ketjutus kaapelilla - kyllä
Asennustapa - pinta-asenteinen
Leveys - 127 mm
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
0047871311699
Sähkönumero
7129853
Toimittajan tuotenumero
KF20R
Tukkuerä
6
Toimintaperiaate:
optinen
Ketjutus kaapelilla:
kyllä
Asennustapa:
pinta-asenteinen
Leveys:
127 mm
Väri:
valkoinen
Jännitetyyppi (käyttöjännite):
AC
Erillinen kanta tarvitaan:
ei
Maksimimäärä ketjutettavissa:
23
Ensisijainen jännitesyöttö:
verkkovirta
Syöttöjännitteen tyyppi:
AC
Varakäyntiparisto:
kyllä
Sisältää pariston:
litium
Itsestään liimautuva:
ei
Pituus:
127 mm
Halkaisija:
127 mm
Testipainikkeen tyyppi:
testipainike
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Korkeus/syvyys:
39 mm
Kidde KF20R on verkkovirralla toimiva optinen palovaroitin latautuvalla sisäänrakennetulla vara-litiumparistolla. KF20R palovaroitin soveltuu hyvin kotitalouden yleisvaroittimeksi.
KF20R palovaroitin voidaan liittää yhteen jopa 23 muun verkkovirralla toimivan Kidde-varoittimen (ionisaatio, optinen tai lämpö) kanssa. Kun yhteys on muodostettu, yksittäisen laitteen havaitsema vaara laukaisee hälytyksen kaikissa liitetyissä varoittimissa. Palovaroitin, josta hälytys lähtee vilkuttaa hälyttääessään punaista valoa.
KF20R palovaroitin on varustettu testi-/vaimennuspainikkeella, joka mahdollistaa hälytystoiminnan säännöllisen testauksen ja sitä voidaan käyttää myös virhehälytysten tilapäiseen vaimentamiseen. Palovaroittimessa on pölyn kompensoiti ja hyttysverkko, joka vähentää vääriä hälytyksiä.