FIRESAFE - Releasennuskanta Kidde - Kidde SMK 23R

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asenteinen
Väri - valkoinen
Korkeus - 20 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Kidde Firex
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
254177231006
Sähkönumero
7129851
Toimittajan tuotenumero
12351
Tukkuerä
6
Asennustapa:
pinta-asenteinen
Väri:
valkoinen
Korkeus:
20 mm
Asennuspohja SMK 23RU releellä, Firex-varoittimille
Kidde Firex verkkovirtakäyttöisten (230V) palovaroittimen asennukseen käytettävä lisävaruste. Asennuslevy helpottaa työtä kohteissa, joissa katto-asennus ei muutoin ole mahdollista.
SMK 23 R on varustettu releellä, joka mahdollistaa verkkovirtatoimisten varoittimien käytön erilaisten hälytysjärjestelmien yhteydessä.
Kidde Firex verkkovirtakäyttöisten (230V) palovaroittimen asennukseen käytettävä lisävaruste. Asennuslevy helpottaa työtä kohteissa, joissa katto-asennus ei muutoin ole mahdollista.
SMK 23 R on varustettu releellä, joka mahdollistaa verkkovirtatoimisten varoittimien käytön erilaisten hälytysjärjestelmien yhteydessä.



