FIRESAFE - Seinäteline Kidde - Ajoneuvoteline 12 kg

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - muu
Laiterivien määrä - 1
Materiaali - teräs
Asennustapa - ruuvikiinnitys
Portaaton kiinnitys - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6410064005578
Sähkönumero
6400557
Toimittajan tuotenumero
08244
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
muu
Laiterivien määrä:
1
Materiaali:
teräs
Asennustapa:
ruuvikiinnitys
Portaaton kiinnitys:
kyllä
joneuvoteline 12 kg sammuttimelle
Tukeva ja kestävä metallinen ajoneuvoteline 12 kg sammuttimelle.
Sopii Firesafe sammuttimiin, hihnat ei säädettävissä.
Tukeva ja kestävä metallinen ajoneuvoteline 12 kg sammuttimelle.
Sopii Firesafe sammuttimiin, hihnat ei säädettävissä.



