FIRESAFE - Seinäteline Kidde - Ajoneuvoteline 2 kg

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - muu
Laiterivien määrä - 1
Materiaali - teräs
Asennustapa - ruuvikiinnitys
Portaaton kiinnitys - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6410064005585
Sähkönumero
6400558
Toimittajan tuotenumero
08261
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
muu
Laiterivien määrä:
1
Materiaali:
teräs
Asennustapa:
ruuvikiinnitys
Portaaton kiinnitys:
kyllä
Ajoneuvoteline 2 kg sammuttimelle
Metallinen ajoneuvoteline 2 kg sammuttimelle, sopii Firesafe sammuttimiin.
Metallinen ajoneuvoteline 2 kg sammuttimelle, sopii Firesafe sammuttimiin.



