FISCHER FINLAND - Betoniruuvi - 6x65/5 P R 100kpl

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kannan muoto - muu
Materiaali - ruostumaton teräs
Ruuvausjärjestelmä - Torx
Pituus - 65 mm
Porausreiän halkaisija - 6 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4048962527780
Sähkönumero
1308674
Toimittajan tuotenumero
573430
Tukkuerä
1
Kannan muoto:
muu
Materiaali:
ruostumaton teräs
Ruuvausjärjestelmä:
Torx
Pituus:
65 mm
Porausreiän halkaisija:
6 mm
Koko (TX):
30
Seismisten kuormitusten kesto (ETA):
C1
Soveltuu halkeilevalle betonille:
kyllä
Soveltuu halkeilemattomalle betonille:
kyllä
Betoniruuvi fischer FBS II 6x65/5 P R 100kpl fischer UltraCut FBS II 6 R on tehokas ja nopea kiinnitysratkaisu ulkokäyttöön ja kosteisiin tiloihin. Erityiskarkaistu ruuvinkärki takaa nopeamman ja varmemman asennuksen, ja kierteen muotoilu mahdollistaa syvän leikkauksen betoniin, mikä parantaa vetolujuutta ja leikkausvoimia. Ruostumattomasta teräksestä valmistettu ruuvi kestää erinomaisesti korroosiota. Hyväksynnät (ETA Option 1 ja Part 6) mahdollistavat käytön halkeilleessa ja halkeilemattomassa betonissa sekä seismisillä alueilla (C1), tarjoten huippuluokan turvallisuuden. Ruuvi soveltuu sekä esiasennettuun että läpiasennukseen. Asennus on vaivaton – kattorakenteissa ja lattioissa ei tarvita reiän puhdistusta, ja oikea asennus varmistuu, kun ruuvin kanta on kiinni kiinnitettävässä osassa. UltraCut FBS II 6 R:ssä on lisäksi hyväksytty säätömahdollisuus: ruuvia voi avata ja kiristää uudelleen kahdesti 20 mm:n kokonaismatkalla, jolloin voidaan käyttää enintään 10 mm:n kiiloja tai oikaista kiinnitettävää osaa. Laajenematon kiinnitys mahdollistaa pienet reuna- ja aksiaalietäisyydet, ja alapuolen uurteet estävät ruuvin löystymisen.



