FISCHER FINLAND - Betoniruuvi - 6x85/25 US SW10 R 100kpl


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Ruuvausjärjestelmä:
kuusiokanta (ulko)Tärkeimmät tuotetiedot
Kannan muoto - kuusiokanta kauluksella
Materiaali - ruostumaton teräs
Ruuvausjärjestelmä - kuusiokanta (ulko)
Pituus - 85 mm
Porausreiän halkaisija - 6 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4048962527735
Sähkönumero
1308679
Toimittajan tuotenumero
573425
Tukkuerä
1
Kannan muoto:
kuusiokanta kauluksella
Materiaali:
ruostumaton teräs
Ruuvausjärjestelmä:
kuusiokanta (ulko)
Pituus:
85 mm
Porausreiän halkaisija:
6 mm
Avaimen leukaväli:
10 mm
Seismisten kuormitusten kesto (ETA):
C1
Soveltuu halkeilevalle betonille:
kyllä
Soveltuu halkeilemattomalle betonille:
kyllä