FISCHER FINLAND - Holkkimutteri (pak = 100 kpl) - Jatkoholk. M10 sinkitty

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Kierreliitos 1 koko - M10
Pinnan suojaus - galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Kierreliitoksen 2 koko - M10
Muoto - kuusio
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4006209796917
Sähkönumero
1304522
Toimittajan tuotenumero
79691
Tukkuerä
1
Materiaali:
teräs
Kierreliitos 1 koko:
M10
Pinnan suojaus:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Kierreliitoksen 2 koko:
M10
Muoto:
kuusio
Materiaalin laatu:
muu
Kierreliitos 2:
muu
Korkeus:
30 mm
Kierreliitoksen 1 koko (tuuma):
muu
Kierreliitoksen 2 koko (tuuma):
muu
Avaimen leukaväli:
13 mm



