FISCHER FINLAND - Holkkimutteri (pak=100kpl) - Jatkoholkki M8 sinkitty

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Kierreliitos 1 koko - M8
Pinnan suojaus - galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Kierreliitoksen 2 koko - M8
Muoto - kuusio
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4006209796900
Sähkönumero
1304521
Toimittajan tuotenumero
79690
Tukkuerä
1
Materiaali:
teräs
Kierreliitos 1 koko:
M8
Pinnan suojaus:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Kierreliitoksen 2 koko:
M8
Muoto:
kuusio
Materiaalin laatu:
muu
Korkeus:
30 mm
Kierreliitoksen 1 koko (tuuma):
muu
Avaimen leukaväli:
11 mm
Jatkoholkki M8 sinkitty Laadukas sinkitty M8 jatkoholkki



