FISCHER FINLAND - Kaapelikiinnike - RC 25 DF, paketissa 100 kpl


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 38 mm
Malli / Tyyppi - yksipuolinen
Materiaali - muovi
NYM 3x1.5 kaapeleiden lukumäärä - 1
Lyöntitulpalla - ei
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4048962520767
Sähkönumero
1308659
Toimittajan tuotenumero
572459
Tukkuerä
1
Pituus:
38 mm
Malli / Tyyppi:
yksipuolinen
Materiaali:
muovi
NYM 3x1.5 kaapeleiden lukumäärä:
1
Lyöntitulpalla:
ei
Kaapelikiinnike RC 25mm DF 100kpl Kaapelien nopeaan kiinnitykseen fischer naulaimella.