FISCHER FINLAND - Kaapelikiinnike - SHA 15, paketissa 50 kpl

Fischer Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 102.2 mm

  • Malli / Tyyppi - yksipuolinen

  • Materiaali - muovi

  • NYM 3x1.5 kaapeleiden lukumäärä - 20

  • Lyöntitulpalla - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pak

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4006209581391

Sähkönumero

1308585

Toimittajan tuotenumero

58139

Tukkuerä

1

Pituus:

102.2 mm

Malli / Tyyppi:

yksipuolinen

Materiaali:

muovi

NYM 3x1.5 kaapeleiden lukumäärä:

20

Lyöntitulpalla:

ei

fischer kaapelipidin muovi SHA 15 50kpl