FISCHER FINLAND - Kiinnitysvanne - LBV 17 DF, 10 metriä

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Perforoitu - kyllä
Leveys - 17 mm
Pinnan suojaus - galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Perforointi - pyöreä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4048962520842
Sähkönumero
1308668
Toimittajan tuotenumero
572467
Tukkuerä
1
Materiaali:
teräs
Perforoitu:
kyllä
Leveys:
17 mm
Pinnan suojaus:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Perforointi:
pyöreä
Väri:
harmaa
Nauhan tyyppi:
suora
Perforoitujen rivien määrä:
1
Perforaation halkaisija:
6.5 mm
Reikien suunta:
pituussuunnassa



