FISCHER FINLAND - Levyseinäkiinnike - DuoBlade 10 kpl

Fischer Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - muu

  • Sisältää ruuvin - ei

  • Tulpan pituus - 44 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 5 pak

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4048962323788

Sähkönumero

1308599

Toimittajan tuotenumero

545683

Tukkuerä

1

Materiaali:

muu

Sisältää ruuvin:

ei

Tulpan pituus:

44 mm

fischer kipsilevyankkuri DuoBlade. 10kpl pakkaus