FISCHER FINLAND - Levyseinätulppa DUOTEC 10 - OHUTLEVYANKKURI (1pak=50kpl)


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - kipsilevytulppa
Porausreiän halkaisija - 10 mm
Materiaali - muovi
Sisältää ruuvin - ei
Pituus - 60 mm
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4048962254075
Sähkönumero
1304500
Toimittajan tuotenumero
537258
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
kipsilevytulppa
Porausreiän halkaisija:
10 mm
Materiaali:
muovi
Sisältää ruuvin:
ei
Pituus:
60 mm
Materiaalin laatu:
muu
Porausreiän syvyys:
55 mm
Väri:
punainen
DUOTEC 10 OHUTLEVYANKKURI (1 pkt = 50 kpl)