FISCHER FINLAND - Levyseinätulppa DUOTEC 10 - OHUTLEVYANKKURI (1pak=20kpl)


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - muu
Porausreiän halkaisija - 10 mm
Kuusiokolomutterilla - ei
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
DUOTEC 10
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4048962254099
Sähkönumero
1304507
Toimittajan tuotenumero
537260
Tukkuerä
1
Materiaali:
muu
Porausreiän halkaisija:
10 mm
Kuusiokolomutterilla:
ei
DUOTEC 10 OHUTLEVYANKKURI (1 pkt = 20 kpl) Käyttäjäystävällinen ja suorituskykyinen nylontulppa kipsi- ja levymateriaaleille.
- Pieni porakoko 10mm
- Lyhyt tulppaosa (39mm) on helppo asentaa ahtaisiinkin paikkoihin
- Tulpan materiaali on yhdistelmä joustavaa nylonia sekä lasikuituvahvisteista kovamuovia - näiden yhdistelmä tarjoaa erinomaisen pidon kaikissa levymateriaaleissa.
- Vaikka DUOTEC osuisi kiinteään kohtaan tai koolaukseen, ei tarvitse porata uutta reikää tai etsiä toista kohtaa - tulppa käy myös koolauksen kohdalle (puu, betoni, pelti)
-DUOTEC tulppaa voidaan käyttää tavallisten puu- ja yleisruuvien kanssa, mutta lisäksi se käy myös levyruuvien sekä millikierreruuvien kanssa.
- Pieni porakoko 10mm
- Lyhyt tulppaosa (39mm) on helppo asentaa ahtaisiinkin paikkoihin
- Tulpan materiaali on yhdistelmä joustavaa nylonia sekä lasikuituvahvisteista kovamuovia - näiden yhdistelmä tarjoaa erinomaisen pidon kaikissa levymateriaaleissa.
- Vaikka DUOTEC osuisi kiinteään kohtaan tai koolaukseen, ei tarvitse porata uutta reikää tai etsiä toista kohtaa - tulppa käy myös koolauksen kohdalle (puu, betoni, pelti)
-DUOTEC tulppaa voidaan käyttää tavallisten puu- ja yleisruuvien kanssa, mutta lisäksi se käy myös levyruuvien sekä millikierreruuvien kanssa.