FISCHER FINLAND - Lyöntiankkuri (pak=100kpl) - EA M 8 lyöntiank kaul eta/ce

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kuorimateriaali - teräs
Pituus - 25 mm
Kierrekoko (metrinen) - 8
Läpivientiasennus - ei
Sopii betonille - kyllä
Pakkaus ja ehdot
4 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4048962215304
Sähkönumero
1308509
Toimittajan tuotenumero
532231
Tukkuerä
1
Kuorimateriaali:
teräs
Pituus:
25 mm
Kierrekoko (metrinen):
8
Läpivientiasennus:
ei
Sopii betonille:
kyllä
Esiasennus:
kyllä
Sopii luonnonkivelle:
ei
Pinnan suojaus:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Kierre:
metrinen
Porausreiän halkaisija:
10 mm
Porausreiän minimisyvyys:
27 mm
Hyväksyntä:
kyllä
Itseporautua:
ei
Fischer Hammerset -ankkuri EA II on sinkitty teräksinen sisäkierre. Hammerset-ankkuri asennetaan ankkurointialustan pinnalle vasaralla. EHS Plus -työkalulla tai EMS-koneistustyökalulla holkki laajennetaan ajamalla sisäpalkissa ja laajenee poranreiän seinää vasten. Jotta oikea laajennus tapahtuisi, ruuville tai kierretangolle ei saa kohdistua vääntömomenttia. Fischer Hammerset -ankkuri EA II on ihanteellinen sprinklerijärjestelmien, säleiköiden ja konsolien kiinnittämiseksi sisäisiin alueisiin, joilla on hyväksyntä.


