FISCHER FINLAND - Messinkiankkuri (pak = 50 kpl) - Messinkiankkuri M 8


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kuorimateriaali - messinki
Malli / Tyyppi - lyötävä
Kierrekoko (metrinen) - 8
Pituus - 28 mm
Laipalla - ei
Pakkaus ja ehdot
4 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4006209789810
Sähkönumero
1308513
Toimittajan tuotenumero
78981
Tukkuerä
1
Kuorimateriaali:
messinki
Malli / Tyyppi:
lyötävä
Kierrekoko (metrinen):
8
Pituus:
28 mm
Laipalla:
ei
Itseporautuva:
ei
Messinkiankkuri M 8 Messinki laajennuskiinnitys metrisellä langalla
Fischer-messinki-kiinnitys MS on messinkistä valmistettu laajennustulppa metrisen langan pitämiseksi. Erityinen kiinnitys on asetettu valmiiksi asennettuun asennukseen. Ruuvissa tai kierretangossa ajettaessa messinkikiinnitys laajenee ja ankkuroi itsensä porausreikään. Ennen kaikkea fischer messinki kiinnitys MS soveltuu hyllyjen, virtauslämmittimien ja aggregaattien kiinnittämiseen kiinteisiin rakennusmateriaaleihinEdut
Fischer-messinki-kiinnitys MS on messinkistä valmistettu laajennustulppa metrisen langan pitämiseksi. Erityinen kiinnitys on asetettu valmiiksi asennettuun asennukseen. Ruuvissa tai kierretangossa ajettaessa messinkikiinnitys laajenee ja ankkuroi itsensä porausreikään. Ennen kaikkea fischer messinki kiinnitys MS soveltuu hyllyjen, virtauslämmittimien ja aggregaattien kiinnittämiseen kiinteisiin rakennusmateriaaleihinEdut
- Messinkitulpan kompakti rakenne vähentää poraustarvetta ja nopeuttaa siten asennusta.
- MS-tulpan erikoispintarakenne estää mukana pyörimisen porareiässä. Tämä parantaa asennusvarmuutta.
- Sisägeometria mahdollistaa tavallisten ruuvien ja kierretankojen käytön metrisillä kierteillä sekä uppoasennetun tulpan irrottamisen ja kiinnityspisteen uudelleen käytön. Tämä lisää merkittävästi joustavuutta.