FISCHER FINLAND - Mutteri (pak=50kpl) - Vaihtokierremutteri M10 / M8


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sisäkierre - metrinen
Sisäkierteen koko (M) - 10
Ulkokierre - metrinen
Materiaali - teräs
Ulkokierteen koko (M) - 8
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4006209796924
Sähkönumero
1304527
Toimittajan tuotenumero
79692
Tukkuerä
1
Sisäkierre:
metrinen
Sisäkierteen koko (M):
10
Ulkokierre:
metrinen
Materiaali:
teräs
Ulkokierteen koko (M):
8
Sisäkierteen koko (tuuma):
muu
Materiaalin laatu:
muu
Ulkokierteen koko (tuuma):
muu
Vaihtokierremutteri M10 / M8 Laadukas vaihtokierremutteri M10/M8