FISCHER FINLAND - Naulain - FXC 85 (sis. akku+laturi)


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 18 V
Akun kapasiteetti - 4 Ah
Paino akkupaketti mukaan lukien - 4.6 kg
Latauslaite - kyllä
Mukana tulevien akkujen määrä - 2
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4048962479485
Sähkönumero
6432500
Toimittajan tuotenumero
567478
Tukkuerä
1
Nimellisjännite:
18 V
Akun kapasiteetti:
4 Ah
Paino akkupaketti mukaan lukien:
4.6 kg
Latauslaite:
kyllä
Mukana tulevien akkujen määrä:
2
Soveltuu nauloille:
kyllä
Akkutyyppi:
litium-ioni
Soveltuu kaapelikiinnikkeille:
kyllä
Makasiinin latauskapasiteetti:
26
Pituus:
405 mm
Leveys:
138 mm
Korkeus:
309 mm