FISCHER FINLAND - Naulakiinnike (pak = 100 kpl) - NS 8 naulakiinnike


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Muoto - pyöreä
Sopii halkaisijalle - 8...8 mm
Materiaali - muovi
Kaksoismalli - ei
Sisältää naulan - kyllä
Pakkaus ja ehdot
4 pak
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4006209581742
Sähkönumero
1304560
Toimittajan tuotenumero
58174
Tukkuerä
1
Muoto:
pyöreä
Sopii halkaisijalle:
8...8 mm
Materiaali:
muovi
Kaksoismalli:
ei
Sisältää naulan:
kyllä
Väri:
valkoinen
Kiinnitystapa:
naula
Naulan pituus:
25 mm
NS 8 Naulauskiinnike, jossa on esiasennettu karkaistu naula kaapeleiden tehokasta asennusta varten. Yksinkertainen ja nopea asennus. Soveltuu puuhun, kovalevyyn, lastulevyyn, vaneriin, kevytbetoniin ja kipsilevyseinään.