FISCHER FINLAND - Naulakiinnike (pak=100kpl) - MNS 7-11 naulakiinnike


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Muoto - pyöreä
Sopii halkaisijalle - 7...11 mm
Materiaali - muovi
Kaksoismalli - ei
Sisältää naulan - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4006209946749
Sähkönumero
1304565
Toimittajan tuotenumero
94674
Tukkuerä
1
Muoto:
pyöreä
Sopii halkaisijalle:
7...11 mm
Materiaali:
muovi
Kaksoismalli:
ei
Sisältää naulan:
kyllä
Väri:
valkoinen
Kiinnitystapa:
naula
Naulan pituus:
25 mm
MNS 7-11 Naulauskiinnike, jossa on esiasennettu karkaistu naula kaapeleiden tehokasta asennusta varten. Yksinkertainen ja nopea asennus. Soveltuu puuhun, kovalevyyn, lastulevyyn, vaneriin, kevytbetoniin ja kipsilevyseinään. Muovinen kaapelikiinnike MNS sähkökaapeleita varten, sillä on laaja halkaisija-alue.