FISCHER FINLAND - Naulakiinnike (pak=100kpl) - NS 12 naulakiinnike


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Muoto - pyöreä
Sopii halkaisijalle - 12...12 mm
Materiaali - muovi
Kaksoismalli - ei
Sisältää naulan - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4006209581773
Sähkönumero
1304563
Toimittajan tuotenumero
58177
Tukkuerä
1
Muoto:
pyöreä
Sopii halkaisijalle:
12...12 mm
Materiaali:
muovi
Kaksoismalli:
ei
Sisältää naulan:
kyllä
Väri:
valkoinen
Kiinnitystapa:
naula
Naulan pituus:
35 mm
NS 12 Naulauskiinnike, jossa on esiasennettu karkaistu naula kaapeleiden tehokasta asennusta varten. Yksinkertainen ja nopea asennus. Soveltuu puuhun, kovalevyyn, lastulevyyn, vaneriin, kevytbetoniin ja kipsilevyseinään.