FISCHER FINLAND - Putkikiinnike (pak = 100 kpl) - SF Plus RC 20 kaapeliputp 1-os


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - muovi
Materiaalin laatu - muu
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
SF Plus RC
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4006209481936
Sähkönumero
1304542
Toimittajan tuotenumero
48193
Tukkuerä
1
Materiaali:
muovi
Materiaalin laatu:
muu
Väri:
valkoinen
SF Plus RC 20, kaapeliputkenpidin 1-os. Kätevä putkikiinnike
Edut
Edut
- RC-putkikiinnikettä voi käyttää esiasennetulla SD-kiinnitystulpalla tai N 6-naulatulpalla tai 11 mm C-profiilikiskoissa. Siksi sen asennus on joustavaa ja taloudellista.
- 6 mm pitkittäisreikä mahdollistaa putkikiinnikkeen optimaalisen suuntaamisen ja helpon asennuksen.
- Kaksi putkikiinnikettä voi liittää jo kiinnitetyn putkikiinnikkeen viereen, näin säästetään asennusaikaa ja tarvikkeita.
- Kestävä nailonmateriaali on halogeeni- ja silikonivapaa. Materiaali mahdollistaa käyttövarman kiinnikkeen asennuksen kaikkina vuodenaikoina, myös pakkasella.